Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift OGRO 114 PB 4-KT.8x123mm STA OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000267155
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052927
EAN/GTIN:
     4031588166105
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 123 mm
Türstärke:
76 - 88 mm
Material:
Stahl
Marke:
OGRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkantvollstift ogro, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Wechselstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,04*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,36*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,42*
1
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 5,64*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,26*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052925
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.