Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstift OGRO 115 4-KT.8x75mm STA M8 OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000267161
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052922
EAN/GTIN:
     4031588165979
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
FSB-Stabil-Wechselstift
Stabil-Wechselstift
Vierkant 8 mm · Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 75 mm
Gewinde:
M8
Türstärke:
35 - 50 mm
Material:
Stahl
Marke:
OGRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilwechselstift, Wechselstift, ogro wechselstift, flachstahl, Drückerstift, Massivstift, Profilstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 5,40*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 3,84*
€ 5,52*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052923
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.