Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.400mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000270152
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73279
EAN/GTIN:
     4023149732799
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 400 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug hettich, kugelauszug, Kugel-Vollauszug, Kugel-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,5949*
€ 10,5523*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,8362*
€ 10,7762*
1 Tag
33
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,07*
€ 12,18*
2 Tage
825
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 9,48*
€ 12,75*
Lager 1690
24
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,5362*
€ 15,567*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,567*
€ 18,52473
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,5369*
€ 18,48891
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,5368*
€ 18,48879
pro Paar
ab 4 Paar
€ 15,5367*
€ 18,48867
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,5066*
€ 17,26285
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,5065*
€ 17,26274
pro Paar
ab 7 Paar
€ 14,5064*
€ 17,26262
pro Paar
ab 8 Paar
€ 14,5063*
€ 17,2625
pro Paar
ab 9 Paar
€ 14,5062*
€ 17,26238
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,1862*
€ 16,88158
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,8962*
€ 16,53648
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,5362*
€ 13,72808
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0876*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8685*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,3545*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0746*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,2639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.