Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialscharnier ET 582 K.0,0mm z.Schr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272046
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72134
EAN/GTIN:
     4023149721342
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Küchen-Systemtechnik
haushaltskühlschrank
Spezialscharnier ET 582 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Kühlschrankumbauten mit Zuhaltung
Kröpfung:
0,0 mm
Anschlagsart:
vorliegend
Öffnungswinkel:
95 °
Topf-Ø:
35 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
16 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellmontagescharniere, Spezialscharniere, Topfband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,9397*
€ 7,2617*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,0922*
€ 7,4122*
2 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,40*
Lager 1690
38
1
€ 5,99*
ab € 6,2218*
€ 8,8126*
2 Tage
51
1
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8126*
€ 10,48699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4025*
€ 9,99898
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,4024*
€ 9,99886
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,4023*
€ 9,99874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0422*
€ 9,57022
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,0421*
€ 9,5701
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,042*
€ 9,56998
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,0419*
€ 9,56986
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,0418*
€ 9,56974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8418*
€ 9,33174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5618*
€ 8,99854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2218*
€ 7,40394
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,157*
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
880930100035020
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
0201010350205
ab € 0,0202*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0922*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.