Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontagescharnier Sensys 8645i vorliegend TH52 z.Anschr.HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272111
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9071205
EAN/GTIN:
     4023149030901
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Sensys 8645i, Basis 12.5 mm, TH 52, zum Anschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
TH 52
Anschlagsart:
voll vorliegend
Öffnungswinkel:
110 °
Topf-Ø:
35 mm
Marke:
HETTICH
Türstärke max.:
24 mm
Material:
Stahl
Türstärke min.:
15 mm
Basis:
12,5 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, Schnellmontagescharniere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
547
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,43*
1 Tag
547
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,84*
Lager 1690
408
1
€ 5,99*
ab € 2,5736*
€ 4,1144*
1 Tag
4023
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,23*
1 Tag
383
1
€ 5,59*
ab € 2,8037*
€ 4,4637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1144*
€ 4,89614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1143*
€ 4,89602
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,1142*
€ 4,8959
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,1141*
€ 4,89578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,5739*
€ 4,25294
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,5738*
€ 4,25282
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,5737*
€ 4,2527
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,5736*
€ 4,25258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4936*
€ 4,15738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3836*
€ 4,02648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2136*
€ 3,82418
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5736*
€ 3,06258
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,00744*
Zubehör
Hettich
9088251
ab € 0,1169*
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,60*
Zubehör
Hettich
9071575
ab € 0,29*
Zubehör
Hettich
9071577
ab € 0,35*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.