Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L100x100 mmmm B.40mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272408
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000173100Z
EAN/GTIN:
     4003984201162
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 40mm · Stärke: 5mm · Maß a: 100mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
100 mm
Langer Schenkel:
100 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
10
€ 5,99*
ab € 0,9391*
€ 1,3699*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,0902*
€ 1,6002*
2 Tage
80
10
€ 6,99*
ab € 1,236*
€ 1,8053*
4 Tage
80
10
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,85*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3699*
€ 1,63018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3698*
€ 1,63006
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3697*
€ 1,62994
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3696*
€ 1,62982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2695*
€ 1,51071
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2694*
€ 1,51059
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,2693*
€ 1,51047
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,2692*
€ 1,51035
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,2691*
€ 1,51023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2091*
€ 1,43883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1791*
€ 1,40313
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.