Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L100x100 mmmm B.40mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000272408
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000173100Z
EAN/GTIN:
     4003984201162
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
100 mm
Langer Schenkel:
100 mm
Marke:
VORMANN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 0,9391*
€ 1,3699*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,0902*
€ 1,6002*
2 Tage
80
10
€ 6,99*
ab € 1,236*
€ 1,8053*
Lager 9587
80
10
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,85*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.