Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L150x150 mmmm B.40mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272409
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000173150Z
EAN/GTIN:
     4003984201179
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 40mm · Stärke: 5mm · Maß a: 150mm · Maß b: 150mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
150 mm
Langer Schenkel:
150 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
10
€ 5,99*
ab € 1,3279*
€ 1,8787*
1 Tag
105
10
€ 5,59*
ab € 1,5384*
€ 2,2384*
2 Tage
150
10
€ 6,99*
ab € 1,7413*
€ 2,5083*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,86*
4 Tage
150
10
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8787*
€ 2,23565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8086*
€ 2,15223
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,8085*
€ 2,15212
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8084*
€ 2,152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7383*
€ 2,06858
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,7381*
€ 2,06834
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,7379*
€ 2,0681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6679*
€ 1,9848
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3279*
€ 1,5802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,787* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.