Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L150x150 mmmm B.40mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272409
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000173150Z
EAN/GTIN:
     4003984201179
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt · gleichschenkelig Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 40mm · Stärke: 5mm · Maß a: 150mm · Maß b: 150mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
150 mm
Langer Schenkel:
150 mm
Marke:
VORMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 1,3279*
€ 1,8687*
Lager 4BULW
84
10
€ 5,59*
ab € 1,5384*
€ 2,2284*
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,48*
2 Tage
120
10
€ 4,99*
ab € 1,7413*
€ 2,4983*
2 Tage
108
10
€ 4,95*
ab € 2,0024*
€ 2,8624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2284*
€ 2,6518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0884*
€ 2,4852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0284*
€ 2,4138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9384*
€ 2,3067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5384*
€ 1,8307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.