| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000273103 Herst.-Nr.: 071044000 EAN/GTIN: 4003984210874 |
| |
|
| | |
| sendzimir verzinkt · Stärke 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimir verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Höhe: | 200 mm | Stärke: | 2 mm | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5232* | € 0,764* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,6528* | € 0,9328* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,7693* | € 1,1113* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,50* | € 1,40* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,96* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|