Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.100kg VG Platte L105xB80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000275317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L410.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885058265
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus stabilem Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Vollgummireifen (schwarz) · Rad mit Rollenlager, Nabenrohr im Rad · Stahlblechfelge mit Metall-Fadenschutz · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 76 x 56 / 84 x 64mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 125mm tpe, möbelrolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Bockrollen, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,09*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,24*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,26*
1
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,51*
3 Tage
370
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.