Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Vollgummi mit einem Ø von 125 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden un...
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager Technisch...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37 mm Naben Länge x Ø 50 x 15 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraublo...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...
Bockrolle Traglast 220 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm Naben Länge x Ø 50 x 15 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraub...