| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000275473 Herst.-Nr.: N100.B80.160 EAN/GTIN: 4021885076634 |
| |
|
| | |
| stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Ausladung: 48mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 160 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 214 mm | Tragfähigkeit: | 300 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Plattenbreite: | 110 mm | Plattenlänge: | 138 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen gummiräder, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwerlastbockrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,71* | € 46,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,68* | € 46,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,49* | € 47,93* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,04* | € 48,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,14* | € 49,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|