Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN N100.B80.160 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 300 kg Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN N100.B80.160 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 300 kg Gu
BS ROLLEN N100.B80.160 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 300 kg Gu
BS ROLLEN N100.B80.160 Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 300 kg Gu
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247431
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B80.160
EAN/GTIN:
     4021885076634
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle D.160mm Trgf.300kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Ausladung: 48mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
N100.B80.160
Werksnummer:
3000275473
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
3,520000
Gewicht brutto Kg:
3,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 300 kg
Produktart:
Schwerlastlenkrolle
Ausfuehrung:
138 mm 110 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 36,15*
€ 46,65*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 36,04*
€ 46,70*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 35,75*
€ 47,39*
3 Tage
8
€ 6,99*
ab € 37,97*
€ 49,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,42*
€ 50,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.160
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.