Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.220kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275483
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885102302
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
178 mm
Tragfähigkeit:
220 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 220kg 125mm, schwerlastrolle, schwerlastrollen 125mm, Rollen für schwere Transportgeräte, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 29,89*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 33,81*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 25,95*
€ 33,98*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 26,67*
€ 35,91*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.125
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.