Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN N110.B80.125 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 220 kg G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS ROLLEN N110.B80.125 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 220 kg G
BS ROLLEN N110.B80.125 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 220 kg G
BS ROLLEN N110.B80.125 Schwerlast-Bockrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 220 kg G
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247439
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.B80.125
EAN/GTIN:
     4021885102302
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.220kg Gum.138mm 110mm BS ROLLEN stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 11mm· Schraublochentfernung: 105 x 75mm· Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
N110.B80.125
Werksnummer:
3000275483
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
1,892000
Gewicht brutto Kg:
1,892000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 220 kg
Produktart:
Schwerlast-Bockrolle
Ausfuehrung:
138 mm 110 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,75*
€ 29,89*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 33,81*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 25,95*
€ 33,98*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 26,67*
€ 35,91*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 27,38*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.125
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.