Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg PU blau Achs-D.20mm Nabenl.60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275680
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B92.125
EAN/GTIN:
     4021885125080
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Farbe:
blau
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 38,39*
€ 50,04*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 38,52*
€ 50,09*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 38,24*
€ 51,35*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 39,92*
€ 52,94*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 45,00*
€ 53,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.