Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg PU blau Achs-D.20mm Nabenl.60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000275680
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B92.125
EAN/GTIN:
     4021885125080
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Farbe:
blau
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 38,17*
€ 50,25*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 38,26*
€ 50,30*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 38,42*
€ 51,57*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 40,12*
€ 53,17*
Lager 4BULW
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 43,20*
€ 56,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.