Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.250mm Trgf.600kg Ku.Platte L138xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275704
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B10.251
EAN/GTIN:
     4021885098865
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
295 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Ausladung:
55 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
138 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,78*
€ 61,13*
7 Tage
54
€ 4,95*
ab € 47,57*
€ 61,20*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 47,98*
€ 61,71*
€ 4,90*
ab € 47,51*
€ 62,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,01*
€ 67,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 9,69*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,43*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 15,88*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,82*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 29,42*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.101
ab € 13,04*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.126
ab € 17,71*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.