Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Notausgang grün/weiß Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277454
EAN/GTIN:
     4054773005164
Suchbegriffe:
Notausgangsschild
Rettungsschild
Rettungszeichen
Kunststoffschild · Schrift und Lichtkante lang nachleuchtend nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang grün/weiß
Norm:
BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
85
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,84*
2 Tage
81
1
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 6,86*
7 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 7,16*
1
€ 7,95*
ab € 4,96*
€ 7,37*
2 Tage
35
15
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
980KHL148
ab € 2,37*
Ähnlich
Moedel
904KHL148
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
3000277455
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.