Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L297xB148mm Notausgang grün/weiß Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277454
EAN/GTIN:
     4054773005164
Suchbegriffe:
Notausgangsschild
Rettungsschild
Rettungszeichen
Kunststoffschild · Schrift und Lichtkante lang nachleuchtend nach BGV A8 und DIN 67510 · Notausgang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
148 mm
Länge:
297 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang grün/weiß
Norm:
BGV A8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,85*
Lager 4BULW
33
1
€ 5,59*
ab € 4,75*
€ 6,88*
7 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 7,14*
1
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 7,32*
3 Tage
47
1
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
980KHL148
ab € 2,34*
Ähnlich
Moedel
904KHL148
ab € 4,62*
Ähnlich
k.A.
3000277455
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.