Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277674
EAN/GTIN:
     4054773005850
Suchbegriffe:
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Explosionsfähige Atmosphäre
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
10
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,35*
2 Tage
131
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,43*
2 Tage
131
1
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,69*
7 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,22*
5 Tage
20
10
€ 8,90*
ab € 2,36*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 0,96*
Ähnlich
k.A.
3000277652
ab € 1,28*
Ähnlich
k.A.
3000277650
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.