Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen 200 mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen 200 mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie
Warnzeichen 200 mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie
Warnzeichen 200 mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247827
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277674
EAN/GTIN:
     4054773005850
Suchbegriffe:
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
folie warnung vor explosionsfähiger...
Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Explosionsfähige Atmosphäre Folie nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277674
Werksnummer:
3000277674
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb/schwarz
Groesse:
200 mm
Produktart:
Warnzeichen
Ausfuehrung:
Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
€ 5,59*
ab € 2,11*
€ 3,00*
3 Tage
42
10
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,08*
Lager 1955
57
10
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,15*
2 Tage
57
10
€ 4,99*
ab € 2,38*
€ 3,22*
4 Tage
57
10
€ 8,90*
ab € 2,35*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
3000277652
ab € 1,39*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 2,14*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 2,14*
Ähnlich
k.A.
3000277650
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.