Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3060 L.500mm B.80mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000281600
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3060 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182005810
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
80 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3060
Steghöhe:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 8,03*
1 Tag
64
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,17*
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,72*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,43*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 6,99*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,52*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 13,08*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 500-F1
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.