Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000281602
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182011958
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3070
Steghöhe:
15 mmm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 9,80*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 7,94*
€ 10,65*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 8,05*
€ 10,71*
2 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 10,95*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,58*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,88*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.