Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 500mm Schnabel-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3012020051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851133
EAN/GTIN:
     4015448738961
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nonius werkstattmessschieber 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 142,35*
€ 164,32*
Lager 1690
27
Frei Haus
ab € 142,35*
€ 165,50*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 149,70*
€ 172,62*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 151,58*
€ 174,93*
5 Tage
37
€ 7,99*
ab € 152,32*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 91,79*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 438,59*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 47,02*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 39,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851136
ab € 81,32*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 79,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 154,85*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 233,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 261,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.