Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenverbinder 90Grad Gr.8 Typ 15 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099067
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     15-8
EAN/GTIN:
     5033265000312
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! · Lieferumfang: Rohrverbinder inkl. Stellschraube, jedoch ohne Rohre Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 15
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Größe:
8
Bohrung Zoll:
1 ½ ″
Rohraußen-Ø:
48,3 mm
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 31,24*
€ 43,02*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 43,20*
5 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 43,73*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 32,00*
€ 43,74*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 48,08*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,36*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,94*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,64*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,70*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,31*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,80*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,53*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,28*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 19,81*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 22,43*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 26,87*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 34,15*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 48,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.