Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrohrgelenkverbinder Gr.666 Typ C 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3129099130
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     C51-666
EAN/GTIN:
     5033265004167
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
"Die Alternative zum Schweißen!" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4ʺ) bis 50,80 mm (2ʺ) · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis: Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: C 51
Weitere Informationen:
Größe:
666
Marke:
KEE SAFETY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreuzdurchgangsverbinder, Rohr-Kreuzverbinder, Rohrgelenkverbinder, labor schlauchverbinder, Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 68,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 76,93*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 61,20*
€ 77,84*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 79,09*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,68*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,77*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,07*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,29*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,95*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,77*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,85*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,25*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,64*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,70*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,54*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,33*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.