| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3132020010 Herst.-Nr.: 20048 EAN/GTIN: 4031452200485 |
| | |
|
| | |
| digital · zum Messen sämtlicher Werkstoffe · mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity · handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung · Bügeltiefe 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Modell: JD 50· Bügeltiefe: 50mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12,5 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Messeinsatz-Ø: | flach 10=c mm | Ableseart: | digital | Marke: | KÄFER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, dickenmessgerät käfer 0,01 mm, flachtaster, messeinsatz käfer, Dickenmessgeräte, Digitaldickenmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,80* | € 469,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,17* | € 470,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,88* | € 470,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,07* | € 472,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,59* | € 491,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|