Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.D.1,5mm L.30mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3144010090
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62086
EAN/GTIN:
     4031452620863
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
für Messuhren Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
Form:
Stift
Ø:
1,5 mm
Länge:
30 mm
Marke:
KÄFER
Material:
Stahl
passend zu:
Messuhren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, messeinsatz stift, Messeinsätze, Messeinsätze für Messuhren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,55*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 9,03*
Lager 1690
21
1
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 9,32*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,66*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 7,19*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.