Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR/V/BG f.TS 93 G silber BG DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325032146
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64144001
EAN/GTIN:
     4021226302460
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandgegenseite · F-Eignungsnachweis: Das System DORMA TS 93 G-SR/BG ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich. GSR/BG: max. Türöffnungswinkel 120°, Türstopper setzen, bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz von TS 93 GSR/B empfohlen Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
GSR/V/BG
min. Türbreite:
1500 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
TS 93 G
Ausführung:
mechanisch
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandgegenseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 201,95*
€ 237,29*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 204,86*
€ 240,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 241,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 206,45*
€ 242,46*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 217,63*
€ 254,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43530001
ab € 187,54*
Sonstiges
Dorma
43030001
ab € 149,09*
Sonstiges
dormakaba
43530010
ab € 191,92*
Sonstiges
dormakaba
43030011
ab € 151,19*
Sonstiges
dormakaba
43530011
ab € 192,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.