Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.GSR/V/BG f.TS 93 G silber BG DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173325032146
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64144001
EAN/GTIN:
     4021226302460
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
für TS 93 G · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G-SR/BG gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt · mit Schubstangen-Klemmsystem · unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür) · eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung · für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert · Montage auf Bandgegenseite · F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR/BG ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, für die Verwendung an 2-flügeligen Türen geprüft. Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.GSR/BG: max. Türöffnungswinkel 120°, Türstopper setzen, bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz von TS 93 GSR/B empfohlenAusführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 201,23*
€ 237,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 239,57*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 240,63*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 252,85*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 220,14*
€ 263,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
43530001
ab € 187,16*
Sonstiges
Dorma
43030001
ab € 149,07*
Sonstiges
dormakaba
43530010
ab € 192,21*
Sonstiges
dormakaba
43030011
ab € 140,98*
Sonstiges
dormakaba
43530011
ab € 193,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.