Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.708mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3327023200
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-0710
EAN/GTIN:
     4011881009125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
708 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-880
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 40,07*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 31,13*
€ 40,38*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 42,49*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 33,22*
€ 43,17*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 43,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 34,29*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 32,24*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 33,47*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 33,41*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 34,39*
Ähnlich
Athmer
1-880-1085
ab € 31,06*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 32,17*
Ähnlich
Athmer
1-880-0835
ab € 29,61*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.