Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.708mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197026
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-0710
EAN/GTIN:
     4011881009125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
708 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 31,28*
€ 40,35*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 31,88*
€ 41,25*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 33,28*
€ 43,09*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 43,26*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 36,87*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 35,81*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 33,95*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 35,20*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 34,94*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 36,19*
Ähnlich
Athmer
1-880-1085
ab € 32,53*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 33,69*
Ähnlich
Athmer
1-880-0835
ab € 31,07*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.