Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x41,3/1x131,4/1x243,5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3362010020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851641
EAN/GTIN:
     4015448514053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
für Messschieber · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25 mm Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
3 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 x 243,5
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschieber
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 3tlg, Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 253,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 229,71*
€ 271,96*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 225,76*
€ 274,92*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,41*
€ 275,41*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 243,18*
€ 278,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.