Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-889779
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
für Messschieber · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25 mmToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
3 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 x 243,5
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 3tlg, Endmass, Parallelendmaßsätze, Endmaßpflegesatz, Endmaße, Parallelendmaßsatz, 4000851641
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 253,83*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 219,77*
€ 254,03*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 225,76*
€ 274,92*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 247,41*
€ 275,41*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 243,18*
€ 278,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.