Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 150mm m. Nietscharnier PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3450010150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858900
EAN/GTIN:
     4015448489207
Suchbegriffe:
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
spitzzirkel 150 mm
mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Nietscharnier
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spitzzirkel, Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,56*
2 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 3,14*
€ 4,59*
2 Tage
56
1
€ 6,80*
ab € 3,30*
€ 4,70*
1 Tag
41
1
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 4,99*
1 Tag
56
1
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858901
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000858902
ab € 5,61*
Ähnlich
PROMAT
4000858903
ab € 6,05*
Ähnlich
PROMAT
4000858904
ab € 10,63*
Ähnlich
PROMAT
4000858905
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.