Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spitzzirkel

  Spitzzirkel  (115 Angebote unter 28.878.619 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spitzzirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spitzzirkel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stahlzirkel, Messbereich: 150 mm, Spitzzirkel, Anreißzirkel, Metallzirkel, Schlosserzirkel, Messgerät (2 Angebote) 
Kohlenstoffstahl. Gehärtete, geschliffene Spitzen. Schenkel drehen sich auf einer Achse und werden per Bügelfeder gespannt. Schnelle Einstellung mit geteilter Mutter. 202 mm Länge.
Silverline
580427
ab € 7,62*
pro Stück
 
 Stück
Zirkel 20 cm (2 Angebote) 
Spitzzirkel mit gehärteten Spitzen. Sauber verarbeitet und fein geschliffen. Mit Stellbogen und Feststellschraube. Merkmale Aus gehärtetem Stahl Mit gehärteten Spitzen zum Anreißen Technische Daten...
Hedue
B611
ab € 8,24*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel, DIN6486, 150mm (1 Angebot) 
Spitzzirkel Stahl geschmiedet poliert kantige Schenkel durchgestecktes Gewerbe Spitzen gehärtet Länge 150 mm, DIN 6486
HAROMAC Werkzeugfabrik
21320150
ab € 10,10*
pro Stück
 
 Stück
Zirkel 25 cm (2 Angebote) 
Spitzzirkel mit gehärteten Spitzen. Sauber verarbeitet und fein geschliffen. Mit Stellbogen und Feststellschraube. Merkmale Aus gehärtetem Stahl Mit gehärteten Spitzen zum Anreißen Technische Daten...
Hedue
B612
ab € 10,40*
pro Stück
 
 Stück
Zirkel 30 cm mit Bleistifthalter (1 Angebot) 
Spitzzirkel mit gehärteten Spitzen. Sauber verarbeitet und fein geschliffen. Mit Stellbogen und Feststellschraube. Merkmale Aus gehärtetem Stahl Mit Bleistifthalter Technische Daten Messbereich 36 ...
Hedue
B603
ab € 14,87*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel mit Stellbogen, 300mm (11 Angebote) 
mit kantigen Schenkeln und Nietscharnier mit Feststellschraube mit gehärteten Spitzen geschliffen und fein poliert Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
300.0416
ab € 4,21*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel 150 mm aus Stahl, poliert (2 Angebote) 
Der Spitzzirkel ist zum Anreißen von Kreisbögen auf Holz und zum übertragen von Längen und Abständen- Produktbeschreibung: aus Stahl, poliert mit durchtgestecktem Gewerbe
KIRSCHEN
8600150
ab € 16,36*
pro Stück
 
 Stück
Federzirkel Ersatzspitzen-Stückweise für Spitzzirkel aus Stahl (1 Angebot) 
Ausführung:- extra starke, kantige Schenkel mit gleichmäßiger Federspannung und durchgehender Spindel- mit Schnellspannmutter und auswechselbaren Spitzen aus Stahl oder Hartmetall- Lochzirkel: mit ...
k.A.
170000
ab € 0,56*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel L. 150mm m. Stellbogen PROMAT (15 Angebote) 
Spitzzirkel L. 150mm m. Stellbogen PROMAT mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
PROMAT
4000858911
ab € 3,92*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel mit Stellbogen 200mm FORMAT (7 Angebote) 
Spitzzirkel mit Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Format
4317784100205
ab € 5,61*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel L. 150mm m. Nietscharnier PROMAT (15 Angebote) 
Spitzzirkel L. 150mm m. Nietscharnier PROMAT mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
PROMAT
4000858900
ab € 3,10*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel L. 200mm m. Stellbogen PROMAT (15 Angebote) 
Spitzzirkel L. 200mm m. Stellbogen PROMAT mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
PROMAT
4000858913
ab € 4,68*
pro Stück
 
 Stück
Zirkel 20 cm mit Bleistifthalter (1 Angebot) 
Spitzzirkel mit gehärteten Spitzen. Sauber verarbeitet und fein geschliffen. Mit Stellbogen und Feststellschraube. Merkmale Aus gehärtetem Stahl Mit Bleistifthalter Technische Daten Messbereich 23 ...
Hedue
B601
ab € 9,99*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel ohne Stellbogen, 400mm (9 Angebote) 
mit kantigen Schenkeln und Nietscharnier mit gehärteten Spitzen geschliffen und fein poliert Spezial-Werkzeugstahl
KS Tools
300.0413
ab € 5,73*
pro Stück
 
 Stück
Spitzzirkel 200 mm aus Stahl, poliert (3 Angebote) 
Der Spitzzirkel ist zum Anreißen von Kreisbögen auf Holz und zum übertragen von Längen und Abständen- Produktbeschreibung: aus Stahl, poliert mit durchtgestecktem Gewerbe
KIRSCHEN
8600200
ab € 19,63*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spitzzirkel
^

Der Spitzzirkel - zum Ankörnen des Kreismittelpunktes

Der Spitzzirkel ist eine spezielle Form des Zirkels, dessen beide meist gerade, kantige Schenkel in Metallspitzen auslaufen, also auf eine integrierte Mine verzichtet wird. So kann mittels eines Spitzzirkels der Kreismittelpunkt hervorragend angekörnt und gleichzeitig der Kreisbogen angerissen werden. Den Spitzzirkel gibt es auch in der Form eines Bogenzirkels, der zur leichten Einstellung einen viertelkreisförmigen Messbogen besitzt. Beachten Sie bei der Auswahl, dass der Bogen den Öffnungswinkel des Zirkels festlegt und der Arbeitsbereich im Verhältnis zur Schenkellänge kleiner als üblich ausfallen kann.

Die Schenkelform sorgt für weitere Namen

Ein Spitzzirkel besitzt in der Regel gerade Schenkel und läuft in geraden Spitzen aus. Sind die Spitzen nach außen gebogen, handelt es sich um einen Lochzirkel. Eine Ausbauchung an den Schenkeln sorgt für den Namen Greifzirkel. Je nach konkreter Form kann ein Spitzzirkel daher auch zum Abmessen von Innen- oder Außenmaßen herangezogen werden.

Auch die Art des Gelenks ist an der Namensgebung beteiligt

Die Art der Verbindung der Zirkelschenkel optimiert die Verwendungsart eines Spitzzirkels für den ein oder anderen Fall und führt daher auch zu gesonderten Bezeichnungen. Besteht das Gelenk aus einem Scharnier oder einem Nietgelenk, sind vielfältige Einstellungen möglich. Der Arbeitsbereich des Zirkels wird nicht eingeschränkt.
Anders sieht es bei einer Ringfeder aus, die nur einen bestimmten Öffnungsbereich zulässt. Dafür sorgt eine Ringfeder aber auch für eine gleichmäßige Spannung, so dass auch zerbrechliche Gegenstände ohne Gefahr bearbeitet werden können. Zirkel mit einer Ringfeder sind auch unter dem Sammelbegriff Ringzirkel bekannt.

Der Spitzzirkel und seine optimalen Eigenschaften

Der Spitzzirkel wird sehr häufig zur Bearbeitung harter Werkstoffe wie Holz oder Stein eingesetzt und sollte daher aus robustem Material bestehen. Neben Stahl oder Edelstahl stehen auch daher auch speziell gehärtete Spitzen zur Verfügung, die für eine präzise Arbeit auch feingeschliffen sein können. Für Arbeiten im Außenbereich sollten Sie rostfreies Material bevorzugen.

Tipps zum Umgang mit dem Spitzzirkel

Auf keinen Fall sollten Sie einen Spitzzirkel in eine Jacken- oder Hosentasche stecken, wenn Sie ihn nicht benötigen. Dies kann zu gefährlichen Stichverletzungen führen, wenn sich der Zirkel nicht in einem robusten Behältnis befindet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.