Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant Reißnadel HM L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3454030140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858999
EAN/GTIN:
     4015448411697
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
reißnadel 150 mm
anreißnadel
mit eingelöteter Hartmetallspitze und Clip Weitere technische Eigenschaften: · Hülsen-Ø: 6mm · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln, Zirkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
119
1
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,08*
2 Tage
5048
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,09*
4 Tage
5609
1
€ 8,90*
ab € 1,50*
€ 2,15*
1 Tag
5609
1
€ 6,80*
ab € 1,53*
€ 2,19*
4 Tage
5609
1
€ 7,99*
ab € 1,57*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858991
ab € 0,96*
Sonstiges
PROMAT
4000858990
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.