Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000858999 Herst.-Nr.: 4000858999 EAN/GTIN: 4015448411697 |
| |
|
| | |
| Sechskant Reißnadel HM L.150mm PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 175x20x5 MM | Gewicht: | 15 KG | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Hartmetall | Ausführung: | Länge 150 mm | Artikellangtext: | mit eingelöteter Hartmetallspitze und Clip Weitere technische Eigenschaften: · Hülsen-Ø: 6mm · Material: Hartmetall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,42* | € 2,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,50* | € 2,14* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,51* | € 2,19* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,57* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|