Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,15mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3512030015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851450
EAN/GTIN:
     4015448500667
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,15mm
fühlerlehrenband
aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,15 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,10*
2 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,16*
4 Tage
66
1
€ 8,90*
ab € 7,59*
€ 10,42*
1 Tag
66
1
€ 6,80*
ab € 7,86*
€ 10,77*
1 Tag
47
1
€ 5,59*
ab € 7,89*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851451
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851452
ab € 7,03*
Ähnlich
PROMAT
4000851453
ab € 7,00*
Ähnlich
PROMAT
4000851454
ab € 8,18*
Ähnlich
PROMAT
4000851455
ab € 8,21*
Ähnlich
PROMAT
4000851456
ab € 8,19*
Ähnlich
PROMAT
4000851457
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.