Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,15mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170049870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851450
EAN/GTIN:
     4015448500667
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,15mm
fühlerlehrenband

Fühlerlehrenband S.0,15mm L.5m B.12,7mm PROMAT

aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,15 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Fuehlerlehrenbaender
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,62*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,69*
4 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 7,62*
€ 10,54*
Lager 8685
92
1
€ 6,80*
ab € 7,83*
€ 10,89*
4 Tage
91
1
€ 7,99*
ab € 7,95*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851451
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851452
ab € 6,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851453
ab € 6,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851454
ab € 7,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851455
ab € 7,64*
Ähnlich
PROMAT
4000851456
ab € 7,72*
Ähnlich
PROMAT
4000851457
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.