Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.5-30mm STA L50xB40xH40mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3600030040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851480
EAN/GTIN:
     4015448538431
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma
Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Einschnitt: 90° · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
für Ø:
5-30 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 71,86*
€ 89,46*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 75,05*
€ 89,48*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 90,94*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 79,18*
€ 94,36*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 79,58*
€ 95,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851481
ab € 115,46*
Ähnlich
PROMAT
4000851482
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.