Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß RADIUS L.20m Band-B.13mm A mm/cm EG II Ku.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3636030020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     501214020AF
EAN/GTIN:
     4007368074632
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß
Kapsel aus ABS · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Teilung: mm/cm · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, stahlbandmaß bmi 20 m, kapselbandmaß bmi, kapselbandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 25,86*
€ 32,41*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 32,56*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 27,16*
€ 33,92*
1
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 34,30*
2 Tage
137
1
€ 5,45*
ab € 27,94*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520211010A
ab € 18,39*
Ähnlich
BMI
501224030AF
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.