Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß RADIUS L.20m Band-B.13mm Acm EG II Ku.gelb Glasfaser BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3636070020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520221020A
EAN/GTIN:
     4007368072867
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Kapsel aus ABS · Band aus extrudiertem glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb lackiert · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Teilung: cm · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Marke:
BMI
Ausführung:
Glasfaser
Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß bmi 20m, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 25,69*
€ 31,51*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 25,79*
€ 31,67*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 26,48*
€ 32,43*
1 Tag
65
1
€ 5,45*
ab € 27,02*
€ 32,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,05*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520041050A
ab € 42,47*
Ähnlich
BMI
520211010A
ab € 18,45*
Ähnlich
BMI
520231025A
ab € 31,83*
Ähnlich
BMI
520231030A
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.