| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3696010261 Herst.-Nr.: 36163 EAN/GTIN: 0095691361639 |
| | |
|
| | |
| mit Schlauchsonde · zum Aufspüren von brennbaren Gasen wie z. B. Methan, Propan, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Hydrogene und viele weitere einstellbare Empfindlichkeiten · bereits geringes Aufkommen an Gas wird angezeigt · Alarm visuell, akustisch oder durch Vibration Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 4 x Typ AA · Empfindlichkeit: Einstellbar / Hoch und Niedrig · Kalibrierung: Automatisch · Länge Schlauchsonde: 500mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 6400 ppm | Marke: | RIDGID | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaslecksuchgeräte, Messgerät, Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,13* | € 107,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 90,51* | € 107,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,93* | € 107,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 92,87* | € 110,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,19* | € 111,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|