Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopnivellierlatte L.1,22-5m Teilung Rücks.2 m.Libelle NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3696010311
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     345122-637
EAN/GTIN:
     4016054368443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte nedo
nivellierlatte 5m
aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · inkl. Etui und Stecklibelle Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,8kg
Weitere Informationen:
Länge:
1,22-5 m
Ausführung:
mit Libelle
Elemente:
5 St.
Teilung Rückseite:
2
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nivellierlatte, Teleskopnivellierlatten, Vermessungstechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
1
€ 5,45*
ab € 23,64*
€ 30,70*
Lager 1690
130
1
€ 5,99*
ab € 24,62*
€ 32,16*
1 Tag
176
2
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,47*
1
€ 5,00*
ab € 25,89*
€ 33,58*
4 Tage
174
1
€ 8,90*
ab € 26,97*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
355111-613
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.