Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer H.1700mm o.Schirmhalter silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900284372
Herst.-Nr.:
     30655014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
sehr standsicher durch schweren Metallfuß mit Betonfüllung · Haken, Bügel und passender Schirmhalter optional erhältlich · empfohlene Bestückung: 6 Bügel oder 5 Haken oder gemischt · B 550 x T 370 x H 1700 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 550mm · Tiefe: 370mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Höhe:
1700 mm
Schirmhalter:
ohne
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,20*
€ 161,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,21*
€ 166,43*
€ 5,50*
ab € 147,39*
€ 184,63*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 187,68*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,44*
€ 237,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 13,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.