Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahnen 500mm Anz.Achsen 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442111
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn blume-rollen
scherenrollenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr, Ø 50 x 2,8 mm · auf Wunsch mit kugelgelagerten Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm · mit Distanzrohr Ø 10 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Rollenteilung: von ca. 55 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm. · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,7-6,2 m
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.818,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,66*
€ 2.429,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,18*
€ 2.364,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.987,17*
€ 2.364,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.987,16*
€ 2.364,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,65*
€ 2.254,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.894,64*
€ 2.254,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.894,63*
€ 2.254,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.894,62*
€ 2.254,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.894,61*
€ 2.254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,25*
€ 2.212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,61*
€ 2.164,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 76,29*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 56,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 78,78*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 59,15*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 82,24*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 60,97*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 83,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 64,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 100,16*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 66,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 105,55*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 80,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 113,29*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 88,14*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 122,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.