Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 400mm Anz.Achsen 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900442127
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R4006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn blume
scheren röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
2,2-7,9 m
Anzahl Achsen:
64
Bahnbreite:
400 mm
Anzahl Stützfüße:
5
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 400, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,45*
€ 1.725,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,87*
€ 1.727,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,87*
€ 1.733,96*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.592,61*
€ 1.746,71*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,44*
€ 2.053,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,60*
€ 2.013,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.691,59*
€ 2.012,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.691,58*
€ 2.012,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,63*
€ 1.940,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.630,62*
€ 1.940,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.630,61*
€ 1.940,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.630,60*
€ 1.940,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.630,59*
€ 1.940,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.609,52*
€ 1.915,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,45*
€ 1.883,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,40*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,68*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,72*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,62*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,80*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,92*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 96,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 63,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,61*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,45*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,02*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 117,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.